› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit combinato protezione elettrica interruttori 200-400A 3/4 poli industriale civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABQS4V835HM
Cod. Produttore QS4V835HM
Cod. EAN 5411815231056

Informazioni principali

  • Serie: System pro E energy combi
  • Kit COMBI OT: 200-250-315-400 3/4P
  • Corrente nominale: 35 A
  • Tensione nominale: 400 V
  • Numero poli: 3/4 poli
  • Tipologia: Modulo per interruttori OT
  • Compatibilità: System pro E energy
  • Applicazione: Protezione e sezionamento

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit combinato per protezione elettrica composto da interruttori automatici con calibrazioni da 200 a 400 A, disponibile in versioni da 3 e 4 poli. Ideale per applicazioni industriali e civili, garantisce elevata affidabilità e sicurezza nell’interruzione dei circuiti. Progettato per facilitare l’installazione e la manutenzione, assicura una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a preservare l’integrità degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Modules for OT Switches , System pro E energy Combi

Caratteristiche tecniche

larghezza

728 mm

altezza

350 mm

profondità

230 mm

con copertura

numero di poli

4

numero di interruttori

1

adatto per sezionatore di carico

Corrente d'esercizio nominale

400 A

Serie

System pro E energy combi

Kit combinato protezione elettrica interruttori 200-400A 3/4 poli industriale civile