Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABQB1H62000
Cod. Produttore
QB1H62000
Cod. EAN
5411815230455

Informazioni di prodotto

Module for Tmax XT, 200 mm x 512 mm x 230 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Kit combinato per installazioni elettriche composto da componenti di alta qualità, progettato per garantire efficienza e affidabilità. Le dimensioni di 200x600 mm lo rendono adatto a diverse applicazioni, offrendo una soluzione versatile per impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e sicurezza durante l’uso. Ideale per professionisti del settore elettrico che necessitano di prodotti performanti e facili da installare. Descrizione del produttore: Modules for SACE-Breakers, System pro E energy Combi

larghezza

512 mm

altezza

200 mm

profondità

230 mm

con copertura

numero di poli

4

con morsetti di distribuzione

numero di interruttori

1

adatto per disgiuntore

Corrente d'esercizio nominale

160 A

Serie

System pro E energy combi

Produttore

ABB

Kit combinato modulo Tmax XT 3/4 poli 200x600 mm per impianti elettrici professionali