Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABQB3H62000
Cod. Produttore
QB3H62000
Cod. EAN
5411815230479

Informazioni di prodotto

Module for Tmax XT, 200 mm x 512 mm x 230 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Kit combinato per quadri elettrici composto da interruttori magnetotermici e differenziali, progettato per garantire protezione e sicurezza negli impianti elettrici. Il prodotto presenta dimensioni di 200x600 mm e offre una configurazione modulare con 3 o 4 poli, ideale per applicazioni residenziali e industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e durata nel tempo, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Modules for SACE-Breakers, System pro E energy Combi

larghezza

512 mm

altezza

200 mm

profondità

230 mm

con copertura

numero di poli

4

con morsetti di distribuzione

numero di interruttori

1

adatto per disgiuntore

Corrente d'esercizio nominale

250 A

Serie

System pro E energy combi

Produttore

ABB

Kit combinato interruttori magnetotermici differenziali 3/4 poli 200x600 mm per quadri elettrici residenziali industriali

€ 101,15 x 1 pz.
(pz.)