Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABQS8H65000
Cod. Produttore
QS8H65000
Cod. EAN
5411815230943

Informazioni di prodotto

Module for OT, 500 mm x 512 mm x 230 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Kit combinato per protezione elettrica composto da interruttori automatici OT630-800 a 3 o 4 poli, progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici industriali. La struttura compatta da 500x600 mm permette un'installazione efficiente, ottimizzando lo spazio e facilitando la gestione delle connessioni elettriche. Questo kit è ideale per applicazioni che richiedono elevata capacità di interruzione e protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando prestazioni elevate e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Modules for OT Switches , System pro E energy Combi

larghezza

512 mm

altezza

500 mm

profondità

230 mm

con copertura

numero di poli

4

numero di interruttori

1

adatto per sezionatore di carico

Corrente d'esercizio nominale

800 A

Serie

System pro E energy combi

Produttore

ABB

Kit combinato interruttori automatici OT630-800 3/4 poli 500x600 mm per impianti industriali