Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABQS4H63500
Cod. Produttore
QS4H63500
Cod. EAN
5411815230936

Informazioni di prodotto

Module for OT, 350 mm x 512 mm x 230 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Kit combinato per protezione elettrica composto da interruttori automatici da 3 e 4 poli con correnti nominali da 200 a 400 ampere. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici, offre una soluzione versatile per la gestione e la protezione delle linee elettriche. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura elevata capacità di interruzione e facilità di installazione. Descrizione del produttore: Modules for OT Switches , System pro E energy Combi

larghezza

512 mm

altezza

350 mm

profondità

230 mm

con copertura

numero di poli

4

numero di interruttori

1

adatto per sezionatore di carico

Corrente d'esercizio nominale

400 A

Serie

System pro E energy combi

Produttore

ABB

Kit combinato interruttori automatici 3-4 poli 200-400A protezione elettrica industriale e civile

€ 119 x 1 pz.