› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit combinato interruttori automatici 200-400A 3/4 poli per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABQS4V635HL
Cod. Produttore QS4V635HL
Cod. EAN 5411815230981

Informazioni principali

  • Descrizione: COMBI KIT OT200-250-315-400 3/4P 35
  • Tensione nominale: 400 V
  • Numero poli: 3/4P
  • Corrente nominale: 200-400 A
  • Serie: System pro E energy combi
  • Tipo modulo: OT Switches
  • Compatibilità: System pro E energy
  • Applicazione: Moduli per interruttori OT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit combinato per protezione e gestione elettrica composto da interruttori automatici con portata da 200 a 400 ampere, disponibili in configurazioni da 3 o 4 poli. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici industriali, offre una soluzione versatile per il controllo e la protezione delle linee elettriche ad alta capacità. Realizzato con materiali resistenti e componenti di alta qualità, assicura prestazioni durature e una facile integrazione nei quadri elettrici. Descrizione del produttore: Modules for OT Switches , System pro E energy Combi

Caratteristiche tecniche

larghezza

512 mm

altezza

350 mm

profondità

230 mm

con copertura

numero di poli

4

numero di interruttori

1

adatto per sezionatore di carico

Corrente d'esercizio nominale

400 A

Serie

System pro E energy combi

Kit combinato interruttori automatici 200-400A 3/4 poli per impianti industriali
€ 119 x 1 pz.