Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABQB5H630RC
Cod. Produttore
QB5H630RC
Cod. EAN
5411815230837

Informazioni di prodotto

Module for Tmax XT, 300 mm x 512 mm x 230 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Kit combinato per protezione elettrica composto da interruttore automatico magnetotermico e dispositivo di protezione differenziale integrato. Progettato per installazioni orizzontali, con dimensioni compatte di 300x600 mm, garantisce sicurezza e affidabilità nell’impianto elettrico. Adatto per la gestione di circuiti a quattro poli, assicura una protezione completa contro sovraccarichi, cortocircuiti e dispersioni di corrente, migliorando la sicurezza domestica e industriale. La configurazione combinata facilita l’installazione e la manutenzione, offrendo un prodotto versatile e performante per applicazioni elettriche di alta qualità. Descrizione del produttore: Modules for SACE-Breakers, System pro E energy Combi

larghezza

512 mm

altezza

300 mm

profondità

230 mm

con copertura

numero di poli

4

con morsetti di distribuzione

numero di interruttori

1

adatto per disgiuntore

Corrente d'esercizio nominale

630 A

Serie

System pro E energy combi

Produttore

ABB

Kit combinato interruttore magnetotermico e differenziale 4 poli 300x600 mm per impianti elettrici orizzontali