Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABQB1H820RC
Cod. Produttore
QB1H820RC
Cod. EAN
5411815230868

Informazioni di prodotto

Module for Tmax XT, 200 mm x 728 mm x 230 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Kit combinato per installazioni elettriche composto da un interruttore magnetotermico differenziale a 4 poli con dimensioni compatte di 200x800 mm, progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi, cortocircuiti e dispersioni di corrente. Ideale per applicazioni in impianti residenziali e commerciali, offre sicurezza e facilità di montaggio grazie al design orizzontale. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Modules for SACE-Breakers, System pro E energy Combi

larghezza

728 mm

altezza

200 mm

profondità

230 mm

con copertura

numero di poli

4

con morsetti di distribuzione

numero di interruttori

1

adatto per disgiuntore

Corrente d'esercizio nominale

160 A

Serie

System pro E energy combi

Produttore

ABB

Kit combinato interruttore magnetotermico differenziale 4 poli 200x800 mm per impianti residenziali e commerciali