› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit collegamento rame alluminio 1,5-70mm² per impianti elettrici XT1

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA067153R1
Cod. Produttore 1SDA067153R1
Cod. EAN 8015644010478

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT FC CUAL 1X1,5...70MM2 XT1 6PCS
  • Connessioni: Rame-Alluminio 1x1,5-70mm²
  • Quantità: 6 pezzi
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: Tmax XT1
  • Terminali: Frontali per cavi
  • Materiale: Leghe di rame e alluminio
  • Utilizzo: Accessori per interruttori

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori FC CuAl per cavi in rame e alluminio, compatibili con interruttori SACE Tmax serie XT1. Il kit comprende 6 pezzi e supporta sezioni di cavo da 1,5 a 70 mm². Progettato per garantire una connessione sicura e affidabile, consente il collegamento di cavi flessibili e trefolati in rame e alluminio, con coppie di serraggio specifiche per ogni sezione. I terminali sono realizzati per adattarsi perfettamente ai modelli XT1, assicurando facilità di installazione e massima efficienza elettrica. Il design è studiato per mantenere un contatto stabile e duraturo, riducendo le perdite di energia e migliorando la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 1x1,5...70mm2 6pcs XT1

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit collegamento rame alluminio 1,5-70mm² per impianti elettrici XT1