› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit collegamento morsetti CuAl 4x240mm² per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063113R1
Cod. Produttore 1SDA063113R1
Cod. EAN 8015644656560

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT FC CUAL 4X240MM2 T7-T7M-X1 1250
  • Terminali frontali rame-alluminio
  • Sezione cavo 4x240 mm²
  • Compatibilità T7-T7M-X1
  • Quantità 4 pezzi
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Adatto per interruttori Tmax
  • Conforme RoHS II

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori FC CuAl specifico per cavi di sezione 2x240 mm², progettato per l’installazione su interruttori modulari Tmax con connessioni T7, T7M e X1. Questo kit consente un collegamento affidabile e sicuro, garantendo una capacità di corrente massima di 630 A. I terminali sono realizzati in materiali conduttivi di alta qualità per assicurare una bassa resistenza elettrica e una elevata durata nel tempo. L’installazione prevede una coppia di serraggio di 43 Nm per i terminali e 18 Nm per le viti di fissaggio, assicurando una connessione stabile e resistente. Il kit comprende anche coperture protettive per una maggiore sicurezza e protezione dei collegamenti. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento robusto e performante su interruttori Tmax con 4 poli. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 4x240mm2 4pcs T7-T7M-X1 1250

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

Kit collegamento morsetti CuAl 4x240mm² per impianti industriali