›

Kit collegamento elettrico 3x185mm² per interruttori Tmax T6 800-S6 800

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA013957R1
Cod. Produttore 1SDA013957R1
Cod. EAN 8015644139575

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT FC CUAL 3X185MM2 T6 800-S6 800
  • Tipo: Terminali frontali per cavi rame-alluminio
  • Configurazione: Quattro poli
  • Sezione cavi: 3x185 mm²
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: T6 800, S6 800
  • Materiale: Rame-Alluminio
  • Normativa: Conforme RoHS II

Descrizione del prodotto

Kit di terminali per cavi in rame-alluminio (Cu-Al) fisso S6-T6, specificamente progettato per l'installazione su interruttori Tmax. Il kit comprende terminali anteriori (FC CuAl) e posteriori (RC) adatti per conduttori con sezione fino a 185 mm², garantendo una connessione sicura e affidabile. I terminali sono realizzati per gestire coppie di serraggio precise (fino a 43 Nm) e sono compatibili con cavi flessibili e rigidi, assicurando una perfetta integrazione con i sistemi di distribuzione elettrica. Questo accessorio è ideale per applicazioni che richiedono elevata efficienza nella trasmissione di corrente e robustezza nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: TERMINALS FRONT FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM FOUR-POLE S6 800 - T6 800

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

Kit collegamento elettrico 3x185mm² per interruttori Tmax T6 800-S6 800