Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPKOV3180
Cod. Produttore
PKOV3180
Cod. EAN
8015646792396

Informazioni di prodotto

OT KIT 315/400 V. H=450MM W=800MM

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Kit di collegamento elettrico progettato per tensioni di 315/400 V, con altezza di 450 mm e lunghezza di 800 mm. Realizzato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, questo kit offre una soluzione compatta e robusta ideale per applicazioni industriali e civili. La struttura è studiata per facilitare il montaggio e assicurare una connessione stabile, contribuendo a ottimizzare le prestazioni degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: ot kit 315/400 v. h=450mm w=800mm

larghezza

800 mm

Tipologia

Altro

altezza

450 mm

profondità

800 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Produttore

ABB

Kit collegamento elettrico 315/400 V altezza 450 mm lunghezza 800 mm uso industriale e civile