› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit collegamento elettrico 2 cavi 240mm² Tmax T 630A industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA023390R1
Cod. Produttore 1SDA023390R1
Cod. EAN 8015644233907

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tensione nominale: 630 A
  • Tipo: Kit terminali frontali
  • Compatibilità: Cavi in rame-alluminio
  • Numero poli: Quattro poli
  • Sezione cavi: 2x240 mm²
  • Modello di riferimento: T6 630 - S6 630
  • Materiale terminali: FC CuAl

Descrizione del prodotto

Kit di terminali frontali (FC CuAl) e posteriori (RC) per cavi in rame-alluminio, specificamente progettati per applicazioni fisse S6-T6 con capacità fino a 630 A. Il kit comprende componenti per il collegamento sicuro di cavi in rame e alluminio con sezioni fino a 240 mm², garantendo un'installazione robusta e affidabile. I terminali sono realizzati per assicurare una connessione stabile con coppie di serraggio precise, ottimizzando la conduttività e la sicurezza elettrica. Questo accessorio è compatibile con dispositivi della serie Tmax e offre soluzioni versatili per il cablaggio elettrico industriale, con un design che facilita il montaggio e la manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 1/2 KIT . . TERMINALS FRONT FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM FOUR-POLE S6 630 - T6 630

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

Kit collegamento elettrico 2 cavi 240mm² Tmax T 630A industriale