Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM97869
Cod. Produttore
097869
Cod. EAN
4015080978695

Informazioni di prodotto

BS3-CI KIT PER COLLEGAMENTO CUSTODIE

Documentazione tecnica

Set di collegamento CI, per collegare le custodie l'una all'altra, incluse guarnizione e chiavette, dimensione custodia=250mm, per dimensione custodia=500 utilizzare 2 pezzi

larghezza

200 mm

altezza

100 mm

profondità

2 mm

colore

nero

Serie

None

Produttore

Kit collegamento custodie BS3-CI con guarnizione e chiavette per custodie 250mm