› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

KIT collegamento cavi CuAl 2x240mm² Tmax T7 630A industria civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063868R1
Cod. Produttore 1SDA063868R1
Cod. EAN 8015644667160

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Connessioni per cavi: 2x240 mm²
  • Materiale terminali: Rame-Alluminio
  • Compatibilità: T7-T7M-X1 630
  • Numero pezzi: 8
  • Tipo prodotto: Kit FC CuAl
  • Applicazione: Terminali frontali cavi
  • Conformità RoHS: Sì, secondo direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori FC CuAl per cavi con sezione 2x240 mm², progettati per i modelli T7, T7M e X1. Questi terminali frontali garantiscono un collegamento sicuro e affidabile con una capacità massima di corrente di 630 A. L’installazione prevede una coppia di serraggio di 43 Nm per una tenuta ottimale. Il kit è ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni robuste e di alta qualità nei dispositivi di protezione e controllo della serie Tmax. La compatibilità con i cavi T7-T7M-X1 assicura versatilità e facilità di integrazione nei sistemi esistenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 2x240mm2 8pcs T7-T7M-X1 630

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

KIT collegamento cavi CuAl 2x240mm² Tmax T7 630A industria civile