› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit collegamento cavi CuAl 2x240mm² Tmax T 630A industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063866R1
Cod. Produttore 1SDA063866R1
Cod. EAN 8015644667146

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Sezione cavi: 2x240 mm²
  • Materiale terminali: Rame-Alluminio
  • Tipo terminali: Frontali
  • Compatibilità: T7-T7M-X1 630
  • Numero pezzi: 4
  • Applicazione: Kit per connessione cavi
  • Uso: Interruttori Tmax

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori FC CuAl per cavi da 2x240 mm², progettato per l’installazione su interruttori T7, T7M e X1. Questo kit consente un collegamento elettrico sicuro e affidabile con una portata massima di corrente di 630 A. I terminali sono realizzati per garantire una connessione stabile e duratura, con coppie di serraggio ottimali di 18 Nm per i morsetti e 43 Nm per le viti principali. Il design frontale facilita l’accesso e la manutenzione dei cavi, assicurando un’installazione precisa e rapida. Il kit è compatibile con conduttori di sezione compresa tra 185 mm² e 240 mm², offrendo flessibilità nella gestione dei cablaggi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 2x240mm2 4pcs T7-T7M-X1 630

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax T

Kit collegamento cavi CuAl 2x240mm² Tmax T 630A industriale