Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI363942
Cod. Produttore
363942
Cod. EAN
8005543781432

Informazioni di prodotto

Kit Linea 3000 Black con badge RFID / New Classe 300X finitura Light

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Kit vivavoce monofamiliare con videocitofono connesso vivavoce Classe 300X (finitura Light) e pulsantiera Linea 3000 (finitura nera). Videocitofono connesso 2 fili / Wi-Fi vivavoce in finitura Light con display LCD touch screen orizzontale da 7”, risoluzione 1024 x 600 pixel. Dotato di cancellatore eco digitale per una migliore qualità audio. Grazie alla connettività Wi-Fi 6 è possibile connettere il videocitofono a router con banda 5 GHz o 2.4 GHz per usufruire delle funzioni disponibili sull’App Home + Security (disponibile per Android e iOS): ricezione chiamata, apertura serratura, visualizzazione della timeline eventi, attivazione del posto esterno / ciclamento telecamere e funzioni “Studio Professionale” e “Non disturbare” evolute. Tramite l’App Home + Security è possibile gestire anche i prodotti dell’offerta sicurezza Netatmo. Questo consente di creare in modo semplice e veloce un sistema di sicurezza Smart. Pulsantiera Linea 3000 con frontale in zama finitura nera e lettore di prossimità con un kit di badge RFID colorati e due clear disc per attivazione elettro serratura. Installabile da parete o da incasso con gli specifici accessori: (350020) scatola da incasso e (343063) accessorio da incasso - da acquistare separatamente. Può essere dotato di tetto antipioggia (343053) – da acquistare separatamente. La pulsantiera ha un grado di protezione IP54 - grado di robustezza IK10.

Con funzione memoria

Numero di posti interni

1

Numero di posti esterni

1

Colore del posto interno

Bianco

viva voce

casella di testo/superficie di marcatura

Numero di pulsanti per chiamata

2

tecnica di installazione

Sistema bus

comunicazione interna

con video

Colore del posto esterno

Nero

diagonale schermo

177,8 mm

Sistema d'immagine

PAL

diagonale schermo in pollici

7 INCH

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Angolo di apertura telecamera

105 GRADO

Tipi di montaggio posti interni

A parete

Tipi di montaggio posti esterni

A parete

Materiale posti esterni

Alluminio

Connessione possibile con lo smartphone / remoto

Con funzione giorno/notte

Serie

CLASSE 300X LINEA 3000

Produttore

KIT CLASSE 300X NEW WHITE + LINEA 3

€ 721,47 x 1 pz.
(pz.)