Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1122/601
Cod. Produttore
1122/601
Cod. EAN
8021156054503

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Kit audio 4+N
  • Composizione: Pulsantiera + citofono
  • Modello citofono: Mìro 1150
  • Chiamata: Elettronica
  • Funzioni: 2 chiamate indipendenti
  • Collegamento: Fino a 2 citofoni
  • Servizi: 2 comandi supplementari
  • Serie: UR1122/601

Certificazioni e Dichiarazioni

Il KIT AUDIO 4 + N monofamiliare UR1122/601 è una soluzione completa per impianti citofonici in abitazioni unifamiliari. Comprende un citofono con cornetta e una pulsantiera con tasto chiamata, ideale per la comunicazione audio interna tra porta d’ingresso e interno casa. Il sistema è predisposto per il montaggio di accessori aggiuntivi quali tasti supplementari, buzzer universale e supporti per installazione su tavolo, offrendo flessibilità nell’adattamento alle esigenze specifiche dell’utente. La pulsantiera può essere installata a parete o ad incasso, purché venga acquistata separatamente la scatola incasso dedicata. L’installazione prevede una distanza consigliata di circa 1,55-1,60 metri da terra per garantire un utilizzo ergonomico. Il cablaggio deve rispettare le sezioni minime dei conduttori indicate per assicurare qualità audio e affidabilità del circuito fonico e di chiamata. Questo kit si caratterizza per la facilità di montaggio, la compatibilità con serrature elettriche a 12 V e la possibilità di personalizzazione tramite accessori dedicati, rappresentando una scelta efficiente e versatile per impianti citofonici residenziali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Kit citofonico monofamiliare 4+n fili composto da una pulsantiera MIKRA e da un citofono Mìro mod. 1150 con pulsante supplementare. Possibilità di comandare un secondo servizio supplementare e di collegare fino a 2 citofoni in parallelo. Chiamata di tipo elettronico. La pulsantiera è predisposta per gestire 2 chiamate indipendenti

numero di altoparlanti porta

1

numero di telefoni interni

1

colore della stazione porta

grigio

colore del telefono interno

bianco

tecnica di installazione

sistema multifilo

Produttore

Kit citofonico monofamiliare 4+n fili con pulsantiera MIKRA e citofono Mìro 1150, comando secondo servizio, fino a 2 citofoni paralleli, chiamata elettronica

€ 92,20 x 1 pz.
(pz.)