› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Kit centrale antifurto DEFENDER 64M con display LCD e tastiera T8N per impianti filari e misti

Cod. Rexel FY910434
Cod. Produttore 910434
Cod. EAN 8016978100200

Informazioni principali

  • Contenuto kit: Centrale e tastiera
  • Alimentatore: 3,5A
  • Contenitore: metallico
  • Peso lordo: 6,9 kg
  • Dimensioni imballo: 535x410x132 mm
  • Pezzi per confezione: 1
  • Codice EAN: 8016978100200
  • Serie: K. PROFESSIONAL

Descrizione del prodotto

Kit filare professionale composto da una centrale DEFENDER 64M con contenitore metallico e alimentatore da 3,5A, abbinata a una tastiera T8N. La centrale è dotata di display LCD e indicatore a LED per una gestione intuitiva e un controllo immediato dello stato dell’impianto. Il sistema è progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offrendo una soluzione completa e compatta per il controllo degli accessi o la gestione di impianti di sicurezza. Il kit unisce funzionalità avanzate a un design essenziale e robusto, ideale per applicazioni professionali. Descrizione del produttore: Il kit contiene: 1 Centrale DEFENDER 64M (cod 910315) Contenitore metallico e alimentatore 3,5A. 1 Tastiera T8N (cod 910306)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

colore

Bianco

display LCD

con indicatore a LED

Kit centrale antifurto DEFENDER 64M con display LCD e tastiera T8N per impianti filari e misti