› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit cavi interblocco meccanico HR/VR T7-T7M-X1 per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062127R1
Cod. Produttore 1SDA062127R1
Cod. EAN 8015644646660

Informazioni principali

  • Descrizione: Kit cavi interb.mec.hr/vr
  • Funzione: Blocco meccanico orizz/vert
  • Compatibilità: Tra 2 interruttori T7-T7M-X1
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Tipo cavi: Kit cavi inclusi
  • Montaggio: Orizzontale e verticale
  • Applicazione: Interblocco tra interruttori
  • Materiale: Conforme RoHS II

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il KIT CAVI INTERB.MEC.HR/VR T7-T7M-X1 è un accessorio per interblocco meccanico destinato ai circuit breaker della serie Tmax T di ABB, in particolare per i modelli T7, T7M e X1. Questo kit consente il collegamento e l'interblocco tra i dispositivi, assicurando un'installazione rapida e sicura grazie alla sua struttura meccanica compatta e robusta, realizzata in metallo. La sua funzione principale è garantire la corretta sequenza di manovra e la sicurezza nell'uso dei circuit breaker, evitando operazioni non consentite. Il design del kit è studiato per integrarsi perfettamente con i dispositivi della serie Tmax T, mantenendo dimensioni ridotte che facilitano l'installazione e l'ottimizzazione degli spazi all'interno dei quadri elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MECHANICAL INTERLOCK HORIZONTAL/VERTICAL WITH KIT CABLES BETWEEN 2 C.BREAKER T7-T7M-X1

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Kit cavi interblocco meccanico HR/VR T7-T7M-X1 per quadri elettrici