› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit cavi connessione fisso 2 metri per impianti elettrici industriali S7

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA044752R1
Cod. Produttore 1SDA044752R1
Cod. EAN 8015644447526

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT CON.PER BA-MT FISSO
  • Lunghezza cavo: 2MT
  • Serie: Spare Parts
  • Tipo di prodotto: Connect.+Cables
  • Compatibilità: SOR-UVR F
  • Applicazione: Fisso

Descrizione del prodotto

Kit di componenti per montaggio fisso, con lunghezza di 2 metri, progettato per applicazioni elettriche di alta qualità. Ideale per l’installazione e la manutenzione di impianti elettrici, garantisce affidabilità e robustezza nel tempo. Questo kit assicura un collegamento stabile e sicuro, ottimizzando le operazioni tecniche grazie a materiali resistenti e una struttura progettata per durare in ambienti industriali. Perfetto per professionisti del settore elettrico che necessitano di soluzioni efficienti e durature. Descrizione del produttore: CONNECT.+CABLES FOR SOR-UVR F L=2MT S7

Caratteristiche tecniche

Serie

Spare Parts

Kit cavi connessione fisso 2 metri per impianti elettrici industriali S7