Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIS2614G
Cod. Produttore
S2614G
Cod. EAN
8005543510049

Informazioni di prodotto

Kit caricabatterie auto con 2 prese USB per una ricarica efficiente e sicura a 12V.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al formato compatto
  • Compatibilità con veicoli a 12V per un’ampia applicabilità
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ricarica veloce con uscita massima di 2.1 A
  • Praticità di ricarica per smartphone e tablet in auto
  • Funzionamento sicuro e affidabile durante gli spostamenti

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit caricabatterie da auto con 2 porte USB, progettato per la ricarica efficiente di dispositivi elettronici a 12V. Offre una potenza di uscita di 2.1A, garantendo una ricarica rapida e sicura. Ideale per l'uso in veicoli, questo caricatore combina praticità e funzionalità per mantenere sempre attivi smartphone, tablet e altri dispositivi USB durante gli spostamenti. La struttura compatta facilita l'installazione e l'uso quotidiano. Descrizione del produttore: Kit 2 prese USB per connettore auto 12 V - 2.1 A max. Formato blister: blister 72x122

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Altro

Tensione d'uscita

5 V

numero di uscite

2

Corrente d'uscita max.

2100 mA

resistenza agli urti

Altro

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

frequenza

50 ... 60 Hz

Tensione d'esercizio

220 ... 230 V

Produttore

Kit caricatore auto USB 12V 2.1A doppia presa per ricarica dispositivi mobili