Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Suonerie /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI393016D
Cod. Produttore
393016D
Cod. EAN
8005543621370

Informazioni di prodotto

kit campanello plug in comfort

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: kit campanello plug in - bianco comfort

tipo di montaggio

A parete

Wireless

colore del corpo

Bianco

tipo di corrente

AC

volume

75 DECIBEL

portata max.

100 m

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP20

batteria incorporata

tensione nominale

230 ... 230 V

Produttore

Kit campanello plug in bianco comfort per uso domestico