Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI363927
Cod. Produttore
363927
Cod. EAN
8005543732632

Informazioni di prodotto

KIT C300EOS BLACK + L3000 BLACK + OUT CAM

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit vivavoce monofamiliare con videocitofono connesso Classe 300EOS with Netatmo in finitura black, pulsantiera Linea 3000 in finitura black e videocamera intelligente da esterno Netatmo con sirena di allarme integrata. Videocitofono connesso 2 fili / Wi-Fi vivavoce con assistente vocale Amazon Alexa integrato, display LCD touch screen verticale da 5” e segreteria videocitofonica. Dispone di Server SCS integrato per la gestione degli impianti filari MyHOME. Può essere utilizzato alternativamente al Server SCS DIN articolo MhServer 1. È possibile interagire con l’assistente vocale Alexa integrato tramite tasti capacitivi dedicati o con la voce per attivare funzioni di videocitofonia, Smart Home, routines, reminders etc. Grazie alla connettività Wi-Fi è possibile associare il videocitofono all’App Home + Security (disponibile per Android e iOS). L’App consente di utilizzare le principali funzioni del videocitofono (ricezione chiamata, attivazione elettroserratura, visualizzazione della timeline eventi e attivazione del posto esterno / ciclamento telecamere. Tramite l’App Home + Security è possibile gestire anche i prodotti dell’offerta sicurezza di Netatmo (telecamere da esterno e da interno, sensori porte e finestre, sirena interna, rilevatore di fumo). Questo consente di creare in modo semplice e veloce un sistema di sicurezza Smart. Pulsantiera Linea 3000 con frontale in zama finitura nera, telecamera a colori grandangolare e lettore di prossimità con un kit di badge colorati e due clear disc per apertura serratura. Installabile da parete o da incasso con gli specifici accessori: (350020) scatola da incasso e (343063) accessorio da incasso - da acquistare separatamente. Può essere dotato di tetto antipioggia (343053) – da acquistare separatamente. La pulsantiera ha un grado di protezione IP54 - grado di robustezza IK10. Videocamera di sicurezza intelligente da esterno NOC-S-PRO con faretto illuminazione a LED e sirena di allarme integrata. Visione notturna, rilevamento di movimento e notifica acustica di allarme – invio notifica su smartphone in tempo reale in caso di rilevamento persona o veicolo sconosciuto.

numero di altoparlanti porta

1

comunicazione interna

con video

viva voce

con funzione memory

numero di telefoni interni

1

casella di testo/superficie di marcatura

numero di tasti campanello

2

diagonale schermo

127

diagonale schermo in pollici

5

sistema d’immagine

PAL

colore del telefono interno

nero

caratteristica del sistema di immagine

colore

colore della stazione porta

nero

tecnica di installazione

sistema bus

Produttore

KIT C300EOS BLACK + L3000 BLACK + O