› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Kit by-pass ELEO 107 6 per impianti elettrici, alta qualità e affidabilità

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 107 6
Cod. Produttore EO 107 6
Cod. EAN 6417019156408

Informazioni principali

  • Descrizione: OTZW17 KIT BY-PASS
  • Serie: OTZW17
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado di protezione: non specificato
  • Conformità RoHS: Si, conforme
  • Materiale: non specificato
  • Dimensioni: non specificate

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Kit by-pass ELEO 107 6 progettato per applicazioni elettriche specifiche, garantendo affidabilità e facilità di installazione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura prestazioni ottimali e durature nel tempo. Questo kit è ideale per gestire efficacemente il passaggio della corrente in impianti elettrici, offrendo sicurezza e funzionalità avanzate. La sua struttura compatta e robusta lo rende adatto a diverse soluzioni tecniche, facilitando l'integrazione in sistemi elettrici professionali. Descrizione del produttore: OTZW17 BYPASSATTACHM.

Caratteristiche tecniche

Accessorio

Serie

OTZW17

Kit by-pass ELEO 107 6 per impianti elettrici, alta qualità e affidabilità