› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › VDI Residenziale

Kit breakout 12 fibre BTNET per cablaggio rete residenziale

Cod. Rexel BTIC9250F12
Cod. Produttore C9250F12
Cod. EAN 8005543423189

Informazioni principali

  • Serie: BTNET
  • Kit breakout 12 fibre
  • Fibra diametro 250 µm
  • Connettori per fibra 900 µm
  • Attestazione fibre ottiche
  • Compatibilità alta precisione
  • Applicazione fibre ottiche
  • Installazione semplice e rapida

Descrizione del prodotto

Kit breakout a 12 fibre progettato per applicazioni di cablaggio in fibra ottica. Il connettore offre un collegamento affidabile con sistema di serraggio, garantendo stabilità e facilità di installazione. I cavi colorati consentono un'identificazione semplice e rapida delle singole fibre, ottimizzando la gestione e la manutenzione degli impianti. Questo prodotto è ideale per reti di comunicazione ad alta velocità e ambienti che richiedono performance elevate e precisione nella trasmissione dati. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Kit di breakout 12 fibre per l’attestazione di fibre di diametro 250 ?m su connettori con fibra di diametro 900 ?m

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Connettore

tipo di collegamento

Serrare

tipo di connettore

Altro

Serie

BTNET

Kit breakout 12 fibre BTNET per cablaggio rete residenziale