› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit blocco quattro poli con viti e tasselli per fissaggio impianti elettrici S7

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA047791R1
Cod. Produttore 1SDA047791R1
Cod. EAN 8015644477912

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT VITI CON TASSELLO IV S7
  • Tipo: Kit block four-pole
  • Serie: Spare Parts
  • Materiale: Con viti incluse
  • Applicazione: Montaggio sicuro
  • Compatibilità: IV S7
  • Configurazione: Quattro poli
  • Fissaggio: Con tassello

Descrizione del prodotto

Kit completo di viti e tasselli progettato per il fissaggio sicuro e affidabile in applicazioni elettriche. Ideale per installazioni che richiedono componenti di fissaggio resistenti e di alta qualità, garantisce una tenuta stabile su diverse superfici. Questo kit è pensato per facilitare il montaggio e la manutenzione di impianti elettrici, offrendo praticità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: KIT BLOCK WITH SCREWS FOUR-POLE S7

Caratteristiche tecniche

Serie

Spare Parts

Kit blocco quattro poli con viti e tasselli per fissaggio impianti elettrici S7