Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ999678
Cod. Produttore
BIZ999678

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore

Il kit è composto da:

  • Set di 6 cacciaviti isolati + 1 cercafase 1 pz
  • Pinza tranciante a sforzo ridotto 1 pz
  • Nastro isolante nero 20Mx19mmx0,15mm 16 pz
  • Gel igienizzante mani 125 ml 2 pz
  • Maschera chirurgica tipo II-R CE 50 pz
  • Termometro Infrarosso 1 pz
  • Guanti da lavoro easy grip (5PZ) 1 cf
  • Fascetta nera 292x3.6 mm(100PZ) 1 cf
  • Fascetta nera 300x4.8 mm(100PZ) 1 cf
  • Fascetta nera 368x4.8 mm(100PZ) 1 cf
  • Basetta UV nera 28.6x28.6x5.3 mm (100PZ) 1 cf
  • Morsetto a cappuccio 10 poli 2.5 mm 10 pz
  • Morsetto a cappuccio 10 poli 6 mm 10 pz
  • Morsetto a cappuccio 10 poli 1.5 mm 10 pz
  • Lubrificante per cavi e fili Biz Lub 1 pz
  • Molla infilatuba con testa flex 20M 1 pz
  • Set di 30 inserti per avvitamento con portainserti 1 pz
  • Chiave inglese 300 mm apertura 38.5 mm 1 pz

In omaggio riceverete:

  • AirPods con custodia ricarica wireless
    Taglia unica
    Chip H1
    Due microfoni beamforming
    Due sensori ottici
    Accelerometro di movimento e vocale
    Funzione “Ehi Siri” sempre attiva
    Fino a 5 ore di ascolto (con una sola carica)4
    Più di 24 ore di ascolto (con la custodia di ricarica wireless)5
    Custodia di ricarica wireless