› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Citofoni e videocitofoni

Kit base impianto video audio espandibile Ultra Simplebus 1 sistema semplice

Cod. Rexel CMUT8000
Cod. Produttore UT8000
Cod. EAN 8023903402759

Informazioni principali

  • Serie: Ultra
  • Tensione alimentazione: 33VDC
  • Microfono: Digitale MEMS omnidirezionale
  • Telecamera: Colore, 120°x90°
  • Grado protezione: IP65, IK08
  • Montaggio: Incasso e parete
  • Potenza massima: 14W
  • Certificazioni: RoHS II, EMC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit base impianto audio/video espandibile serie Ultra per sistema Simplebus 1. Il kit e composto da n? 1 modulo audio/video Simplebus 1 art. UT1020, n? 1 miscelatore/alimentatore art. 4888C e da n? 1 alimentatore art. 1595.

Caratteristiche tecniche

Numero di posti esterni

1

Colore del posto interno

Altro

Segreto di conversazione

Numero di pulsanti per chiamata

1

tecnica di installazione

2 fili

con video

Colore del posto esterno

Nero

Sistema d'immagine

PAL

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Angolo di apertura telecamera

120 GRADO

Tipi di montaggio posti interni

Altro

Tipi di montaggio posti esterni

Incassato

Materiale posti esterni

Alluminio

Espandibile a numero max. di stazioni interne

240

Espandibile a max. numero stazioni esterne

100

Kit base impianto video audio espandibile Ultra Simplebus 1 sistema semplice
€ 685,98 x 1 pz.
(pz.)