› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Kit base impianto audio Ultra Simplebus1 modulo audio e alimentatore espandibile

Cod. Rexel CMUT8270
Cod. Produttore UT8270
Cod. EAN 8023903451528

Informazioni principali

  • Tipologia: Modulare
  • Serie: Ultra
  • Tensione alimentazione: 33 VDC
  • Potenza massima: 14 W
  • Grado protezione: IP65, IK08
  • Dimensioni modulo: 100x90x35 mm
  • Numero pulsanti: 2
  • Certificazioni: RoHS II, EMC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit base impianto audio espandibile serie Ultra per sistema Simplebus 1. Il kit e composto da n? 1 modulo audio Simplebus 1 art. UT1010 e da n? 1 alimentatore art. 1595.
Kit base impianto audio Ultra Simplebus1 modulo audio e alimentatore espandibile
€ 191,38 x 1 pz.
(pz.)