Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1783/723
Cod. Produttore
1783/723
Cod. EAN
8021156066261

Informazioni di prodotto

  • Serie: Alpha
  • Kit base impianto: audio digitale
  • Posto esterno: 1083/38
  • Modulo display: 1168/1
  • Modulo tastiera: 1168/46
  • Alimentatore incluso: 1083/20A
  • Sistema: 2voice
  • Rubrica integrata: sì
Kit base digitale audio Alpha progettato per applicazioni di impianti elettrici avanzati, garantendo una gestione efficiente della comunicazione audio. Questo kit si distingue per la sua affidabilità e facilità di integrazione nei sistemi digitali, offrendo prestazioni elevate e compatibilità con diverse configurazioni. Ideale per installazioni che richiedono un controllo audio preciso e una qualità sonora ottimale, rappresenta una soluzione versatile e funzionale nel campo dei materiali elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Kit base impianto audio, Alpha, tastiera e display con rubrica, sistema 2voiceIl kit è composto da: - n° 1 cod. 1083/38 posto esterno audio - n° 1 cod. 1168/1 modulo display - n° 1 cod. 1168/46 modulo tastiera numerica - n° 1 cod. 1083/20A alimentatore

colore della stazione porta

nero

tecnica di installazione

a 2 fili

Produttore

Kit base impianto audio Alpha tastiera display residenziale