Codice Produttore: KITDAHUABASETC4
Kit Base Dahua per la Misurazione della Temperatura Corporea TLC+Blackbody
Il kit base è composto da:
n.1 Thermal Network Value Hybrid Bullet Camera da 13mm (serie BF5421):
Telecamera ibrida con misurazione della temperatura che fornisce simultaneamente un’immagine normale e una termica della scena ripresa. Un algoritmo di intelligenza artificiale riconosce le figure umane e permette di misurare la temperatura del volto, escludendo qualsiasi altra fonte di calore che possa costituire un falso allarme, alla distanza ottimale di 3 metri.
n.1 Blackbody Camera:
Meglio conosciuto come «Blackbody» è uno strumento certificato che, inserito nel campo di ripresa, fornisce un riferimento di temperatura costante e preciso che la telecamera sfrutta per auto calibrarsi e aumentare l’accuratezza della misurazione.
Il SISTEMA DI MISURAZIONE BASE, tramite l’interfaccia web della telecamera permette di visualizzare, in tempo reale, la temperatura rilevata e agire di conseguenza, avviando, per esempio, la comunicazione bidirezionale verso il microfono e lo speaker integrati nella telecamera al fine di separare il soggetto dalla folla. Al superamento della soglia di temperatura è possibile attivare il led bianco intermittente e/o riprodurre un messaggio audio dallo speaker
Accessori da aggiungere al KIT BASE:
DTVCT999: Cavalletto tripod per telecamera/blackbody
DTPFM320: Alimentatore 12 VDC/2A per telecamera
DTRAW02100: Adattatore cavalletto/telecamera, cavalletto/blackbody
E’ possibile anche creare dei sistemi più complessi, MULTI-PUNTO e MULTI PUNTO CON
ARCHIVIAZIONE E METADATI e quindi sistemi con più telecamere, con anche la possibilità di
creare uno storage dei dati.
Per maggiori informazioni, puoi scaricare la brochure sotto: