› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

KIT barre flessibili 8 pezzi serie Tmax XT2 installazione elettrica industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066964R1
Cod. Produttore 1SDA066964R1
Cod. EAN 8015644008703

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT FB XT2 8PCS
  • Contenuto: 8 barre flessibili
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: Per Tmax XT2
  • Materiale: Rame flessibile
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Conformità: RoHS II conforme
  • Uso: Accessori per interruttori

Descrizione del prodotto

Kit di terminali FB per cavi Flexible Bar, progettato per l'utilizzo con interruttori della serie Tmax XT1, XT2, XT3 e XT4. Questo kit comprende 8 pezzi ed è adatto per un numero di poli pari a 4. I terminali FB garantiscono un collegamento sicuro e affidabile dei cavi, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Realizzati con materiali di alta qualità, assicurano resistenza meccanica e stabilità nel tempo. Il kit è compatibile con barre flessibili e permette una connessione efficiente, ottimizzando la distribuzione elettrica in applicazioni industriali e civili. La coppia di serraggio raccomandata varia da 7 Nm a 14 Nm a seconda del modello di interruttore, garantendo un fissaggio ottimale e sicuro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT FLEXIBLE BARS 8pcs XT2

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

KIT barre flessibili 8 pezzi serie Tmax XT2 installazione elettrica industriale