› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit barre flessibili 8 pezzi per interruttori Tmax XT3 industria

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066968R1
Cod. Produttore 1SDA066968R1
Cod. EAN 8015644008741

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT FB XT3 8PCS
  • Contenuto: 8 barre flessibili
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: Per interruttori Tmax XT
  • Materiale: Alluminio e rame
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Accessori per circuit breaker
  • Uso: Connessioni flessibili elettriche

Descrizione del prodotto

Kit terminali FB per cavi Flexible Bar, progettato per l'utilizzo con interruttori Tmax XT3. Il kit comprende 8 pezzi e permette il collegamento sicuro e affidabile di barre flessibili su 4 poli. I terminali sono realizzati con materiali resistenti per garantire una connessione stabile e durevole nel tempo. Sono compatibili con barre flessibili di dimensioni adatte ai poli XT3 e offrono una soluzione pratica per l'installazione elettrica, migliorando la gestione e la distribuzione della corrente nei quadri elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KIT FLEXIBLE BARS 8pcs XT3

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit barre flessibili 8 pezzi per interruttori Tmax XT3 industria