Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIMHKIT1013
Cod. Produttore
MHKIT1013
Cod. EAN
8005543504994

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Kit automazione tapparelle
  • Comando: 5 tapparelle o tende
  • Funzioni: Comandi singoli e generale
  • Espandibile: Sì, con altri attuatori
  • Estetica: LIVINGLIGHT bianca/tech/antracite
  • Componenti: 5 relè, 1 comando, 1 alimentatore
  • Integrazione: Compatibile MY HOME
  • Serie: MY HOME

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il kit automazione MHKIT1013 di Bticino è una soluzione completa per la gestione automatizzata delle tapparelle, caratterizzata da elevata espandibilità e flessibilità nella gestione di più motori. Il kit comprende un alimentatore compatto, un comando tapparelle e cinque attuatori bus, insieme a una serie di copritasti con simboli per il controllo su-giù e stop. È possibile richiamare una posizione preimpostata delle tapparelle grazie alla funzione Preset, che consente di memorizzare fino a nove posizioni diverse, personalizzabili dall’utente. Il sistema richiede la calibrazione obbligatoria della posizione della tapparella per garantire un funzionamento preciso e affidabile. La configurazione degli attuatori permette il controllo sia di motori standard sia di motori ad impulsi, con possibilità di espansione del kit esclusivamente con attuatori specifici. Questo kit offre una soluzione efficiente e modulare per l’automazione delle tapparelle, garantendo comfort e praticità nel controllo degli ambienti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Soluzione per l’automazione di tapparelle. Permette il comando di 5 tapparelle o tende motorizzate, oppure di soluzioni miste tapparelle e tende, con comandi singoli e comando generale. Espandibile con altri attuatori ed integrabile con altre funzioni MY HOME. Estetica LIVINGLIGHT (finiture Bianca, Tech, Antracite). Il kit è composto da 5 attuatori a relè per il comando di carichi singoli, 1 comando generale, 1 alimentatore e copritasti per attuatori e comando.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Altro

corrente nominale

2 A

max. potenza di interruzione

500 W

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite di commutazione

2

Numero moduli DIN

2

altri sistemi bus

Altro

varie fasi collegabili

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP54

con indicatore a LED

possibilità di ampliamento modulare

modulo bus rimovibile

Tensione d'esercizio nominale

230 ... 250 V

Serie

MY HOME

Produttore

Kit automazione tapparelle 5 attuatori Livinglight SCS