Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIMHKIT1116
Cod. Produttore
MHKIT1116
Cod. EAN
8005543562253

Informazioni di prodotto

  • Controllo fino a 6 tapparelle
  • Gestione 12 punti luce
  • Memorizza posizione tapparella
  • Morsetto neutro incluso
  • Funzione "zero-crossing"
  • Espandibile con dispositivi BUS
  • Serie: MY HOME
  • Comandi generali e singoli

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il kit automazione MHKIT1116 è composto da un alimentatore compatto E49, un comando tapparelle L4652/2 e sei attuatori comando bus LN4672M2, progettati per la gestione integrata di 3 tapparelle e 6 luci. L’alimentatore funziona a una tensione di ingresso di 220-240 V con un assorbimento di 185-175 mA a 50/60 Hz, fornendo in uscita 27 Vdc e 600 mA per il bus SCS. Gli attuatori sono dotati di comando locale e supportano la funzione Zero crossing per un’efficiente gestione delle lampade a risparmio energetico e LED. La configurazione degli attuatori e dei comandi può essere effettuata tramite configuratori fisici o software dedicato, permettendo diverse modalità di funzionamento per illuminazione e automazione tapparelle, inclusi comandi bistabili o monostabili e regolazioni temporizzate. Il kit richiede l’acquisto separato del cavo BUS L4669 e dei copritasti per completare l’installazione. Le soluzioni proposte garantiscono un controllo preciso e flessibile degli impianti elettrici in ambito residenziale, con particolare attenzione all’efficienza energetica e alla semplicità di gestione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Soluzione per il controllo di 6 tapparelle oppure di 6 luci e 3 tapparelle o 12 punti luce con comando generale e comandi singoli. Possibilità di memorizzare la posizione della tapparella. Attuatori con morsetto per conduttore di neutro per gestione carichi con funzione "zero-crossing". Espandibile con altri dispositivi MyHOME che condividono il cavo BUS art. L4669.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Altro

corrente nominale

6 A

max. potenza di interruzione

1380 W

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite di commutazione

2

Numero moduli DIN

2

altri sistemi bus

Altro

varie fasi collegabili

comando locale/manuale

con indicatore a LED

possibilità di ampliamento modulare

modulo bus rimovibile

Tensione d'esercizio nominale

110 ... 230 V

Serie

MY HOME

Produttore

Kit automazione MyHOME controllo luci tapparelle installazione elettrica