Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ8K01MV-008
Cod. Produttore
8K01MV-008
Cod. EAN
8050456071071

Informazioni di prodotto

VER10K01 KIT AUTOMAZIONE MOT 24V

Documentazione tecnica

Superficie max. porta 18 m² - Forza di trazione: 1000 N

tensione nominale

24 V

Produttore

Kit automazione Came per basculanti e sezionali 24V DC