Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI363211
Cod. Produttore
363211
Cod. EAN
8012199527017

Informazioni di prodotto

Kit audio analogico monofamiliare Linea 2000_Sprint

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit audio analogico monofamiliare composto da posto esterno in alluminio di colore grigio e citofono interno bianco con sistema multifilo. Il kit consente la comunicazione audio tra l’esterno e l’interno dell’abitazione, permettendo anche l’apertura della serratura di ingresso. Il posto interno è installabile ad incasso e dispone di un tasto per l’apertura della serratura e regolazione del volume della suoneria. Il posto esterno, anch’esso da incasso, è dotato di altoparlante, microfono, tasto di chiamata e regolazione volume microfono e altoparlante, con possibilità di escludere il tono di chiamata. Il sistema è progettato per una singola postazione interna ed esterna, con un pulsante di chiamata. L’installazione richiede utensili standard e rispetta normative vigenti per impianti elettrici. Il prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, tra cui alluminio per il posto esterno e plastica ABS per il citofono interno, garantendo durata e affidabilità. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: Kit audio analogico monofamiliare con posto esterno Linea 2000 e citofono Sprint

Numero di posti interni

1

Numero di posti esterni

1

Colore del posto interno

Bianco

casella di testo/superficie di marcatura

Numero di pulsanti per chiamata

1

tecnica di installazione

Sistema multifilo

Colore del posto esterno

Grigio

Sistema d'immagine

PAL

Tipi di montaggio posti interni

Incassato

Tipi di montaggio posti esterni

Incassato

Materiale posti esterni

Alluminio

Espandibile a numero max. di stazioni interne

3

Serie

SPRINT

Produttore

Kit audio analogico monofamiliare Linea 2000 installazione a parete

€ 179,62 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info