Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI363221
Cod. Produttore
363221
Cod. EAN
8012199527024

Informazioni di prodotto

Kit audio analogico bifamiliare Linea 2000_Sprint

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit audio analogico completo composto da un posto esterno con pannello a pulsanti in alluminio Linea 2000 e due posti interni Sprint in colore bianco. Il sistema consente una comunicazione chiara e affidabile tra esterno e interno, con controllo della luce delle scale e apertura serratura tramite pulsante locale. Il posto esterno è realizzato in alluminio, di colore grigio, con montaggio incassato, mentre i posti interni sono di colore bianco, anch’essi da incasso, e dotati di regolazione del volume della suoneria e tasto per apertura serratura. Il sistema è progettato per un’installazione con tecnica multifilo e supporta fino a due postazioni interne e una esterna. Il design è funzionale e resistente, con materiali di qualità come ABS per le parti plastiche e componenti elettronici affidabili, garantendo durata e facilità di installazione. Il kit è indicato per impianti bifamiliari, offrendo una soluzione completa per la gestione degli accessi e la comunicazione audio interna. Paese di produzione: Bulgaria Descrizione del produttore: Kit audio analogico bifamiliare con posto esterno Linea 2000 e citofoni Sprint

Numero di posti interni

2

Numero di posti esterni

1

Colore del posto interno

Bianco

casella di testo/superficie di marcatura

tecnica di installazione

Sistema multifilo

Colore del posto esterno

Grigio

Sistema d'immagine

PAL

Tipi di montaggio posti interni

Incassato

Tipi di montaggio posti esterni

Incassato

Materiale posti esterni

Alluminio

Espandibile a numero max. di stazioni interne

1

Serie

SPRINT

Produttore

Kit audio analogico bifamiliare Linea 2000 per impianti civili residenziali

€ 236,85 x 1 pz.
(pz.)
3 pz.
Q.tà consigliata info