Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ999671
Cod. Produttore
BIZ999671

Informazioni di prodotto

Kit attrezzi Bizline e Apple Watch Series 5

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore

Kit di attrezzi Bizline composto da:

  • 1 Apple Watch Series 5 GPS
  • 1 Set di 6 cacciaviti i-slim piatti isolati 1000 v premium
  • 1 Tagliacavi a cremagliera diametro 32mm
  • 1 Spelacavi con lama a gancio
  • 1 Pinza spelafili multifunzione 
  • 1 Pinza a crimpare per inserti a impronta quadrata premium
  • 1 Set di 7 chiavi a cricchetto
  • 1 Cutter professionale 18 mm
  • 1 Tagliatubi in plastica triocoup 16/20/25 mm
  • 1 Metro a Nastro
  • 1 Cassetta degli attrezzi
  • 1 Trolley da cantiere
  • 1 Astuccio da 25 punte per metallo HSS 5% cobalto
  • 1 Set di frese a tazza clic ii bimetallo 8% cobalto
  • 1 Lampada portatile a led ricaricabile
  • 1 Kit gel impermeabilizzante biz'gel box
  • 100 Collari di cablaggio in poliammide 6.6
  • 100 Fissatubi con basetta 
  • 1 Nastro biadesivo in polietilene espanso
  • 1 Barattolo di salviette detergenti