Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ8K01MB-015
Cod. Produttore
8K01MB-015
Cod. EAN
8050456086488

Informazioni di prodotto

KIT ARTICUL STYLO 1,8M 24V ENC IRR ZLXM

Documentazione tecnica

Lunghezza max. anta 1,8 m - Peso max. anta 100 kg

tensione del motore

24 V

Produttore

KIT ARTICUL STYLO 1,8M 24V ENC IRR