› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Kit arretramento piastre fondo H1800-2200mm per armadi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEA2100
Cod. Produttore EA2100
Cod. EAN 8015646678607

Informazioni principali

  • Descrizione: Kit arretramento piastre
  • Altezza supportata: 1800-2200 mm
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme armonizzate: IEC 61439-1/2, IEC 62208
  • Grado protezione: IP e IK secondo EN 60529/62262
  • Materiale: Custodie per quadri elettrici
  • Applicazione: Accessori per custodie IS2

Descrizione del prodotto

Kit arretramento piastre di fondo progettato per l’installazione e la gestione ottimale degli involucri elettrici. Realizzato con materiali resistenti e dotato di protezione per la superficie, garantisce durabilità e sicurezza nell’uso. Adatto per applicazioni di automazione, consente una configurazione flessibile e funzionale degli spazi interni dell’involucro, facilitando l’organizzazione dei componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Kit for moving back plates back H=1800-2000-2200mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

120 mm

altezza

50 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Kit arretramento piastre fondo H1800-2200mm per armadi elettrici