› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Kit antintrusione modulare con centrale bus, rilevatori doppia tecnologia, sirena esterno, interfaccia IP WiFi

Cod. Rexel UR1068/904
Cod. Produttore 1068/904
Cod. EAN 8021156068326

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT 1068 IMPIANTO INTERMEDIO
  • Centrale bus: 5 ingressi espandibili
  • Tastiera: Display LCD
  • Interfaccia: IP ethernet e WiFi
  • Comunicatore: GSM con sintesi vocale
  • Rilevatori: 3 doppia tecnologia
  • Sirena: Autoalimentata esterno
  • Serie: 1068

Descrizione del prodotto

Kit per impianto intermedio UR1068/904, progettato per garantire affidabilità e facilità di installazione negli impianti elettrici. Questo kit è ideale per applicazioni che richiedono componenti di alta qualità e prestazioni costanti, contribuendo a un'efficiente gestione dell'energia elettrica. La sua configurazione è studiata per integrarsi perfettamente in sistemi elettrici intermedi, assicurando sicurezza e funzionalità ottimali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il kit antintrusione è composto da:- n. 1 cod. 1068/005A - Centrale bus multifunzione a 5 ingressi espandibile a 21 - n. 1 cod. 1068/021 - Tastiera di comando con display LCD - n. 1 cod. 1068/013 - Interfaccia IP ethernet e WiFi - n. 1 cod. 1068/458 - Comunicatore telefonico GSM con sintesi vocale - n. 3 cod. 1033/132 - Rilevatore a doppia tecnologia - n. 1 cod. 1033/414 - Sirena autoalimentata per esterno con lampeggiante - n. 1 cod. 1033/417 - Griglia di protezione

Caratteristiche tecniche

profondità

325 mm

larghezza

435 mm

altezza

280 mm

interfaccia esterna

alimentazione elettrica d’emergenza integrata

con alimentatore

collegamento radio

adatto a bus

tensione d’esercizio

230 V

memoria di eventi

selettore integrato

numero di gruppi di sabotaggio

1

numero di gruppi di segnalazione

4

Kit antintrusione modulare con centrale bus, rilevatori doppia tecnologia, sirena esterno, interfaccia IP WiFi