Descrizione del prodotto
Kit antintrusione completo per la protezione degli ambienti residenziali e commerciali. Include una centrale di controllo con tastiera digitale, sensori di movimento a infrarossi per il rilevamento di intrusioni, sirena esterna per segnalazioni acustiche e visive, e batterie di riserva per garantire il funzionamento anche in assenza di alimentazione elettrica. Progettato per offrire un sistema di sicurezza affidabile e facile da installare, con componenti di alta qualità che assicurano una protezione efficace contro accessi non autorizzati. Descrizione del produttore: Kit antintrusione filare composto da: 1 Unità Centrale PXC2-32, 1 tastiera PXKTB02, 1 Batteria 12 V 7,2 Ah BB072, 2 rivelatori doppia tecnologia PXDTV01, 1 Sirena autoalimentata da esterno con lampeggiante PXSEA, 1 Batteria 12 V - 2 Ah BB020, 1 Sirena da interno APF2201.