Descrizione del prodotto
Kit antintrusione completo per la protezione degli ambienti residenziali e commerciali, composto da centralina di controllo, sensori di movimento, sirena e batterie di backup. Il sistema garantisce un elevato livello di sicurezza grazie alla tecnologia avanzata dei rilevatori e alla facilità di installazione. La centralina offre un’interfaccia intuitiva per la gestione delle funzioni e la configurazione personalizzata. I componenti sono realizzati con materiali resistenti e dal design discreto, adatti a qualsiasi contesto. Questo kit rappresenta una soluzione affidabile per la prevenzione di intrusioni non autorizzate. Descrizione del produttore: Kit antintrusione filare composto da: 1 Unità Centrale PXC08, 1 Batteria 12 V 7,2 Ah BB072, 2 rivelatori doppia tecnologia PXDTV01, 1 Sirena autoalimentata da esterno con lampeggiante PXSEA, 1 Batteria 12 V - 2 Ah BB020, 1 Sirena da interno APF2201.