› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

KIT ANTINTRUSIONE COMPOSTO

Cod. Rexel IEKIT1230PLUS
Cod. Produttore KIT1230PLUS

Informazioni principali

  • Tipologia: Centrale ibrida
  • Ingressi: 64 tra radio e cablati
  • Modulo: Comunicazione LTE 4G
  • Sirena: Autoalimentata 113 dB
  • Protezione: Grado 3 EN 50131-4
  • Connessione: 2G/3G/4G con fallback
  • Espandibilità: Bus seriale RS-485
  • Serie: GENIOPLUS8

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il kit antintrusione è composto da una centrale ibrida ad alte prestazioni, un modulo di comunicazione LTE avanzato e una sirena autoalimentata , offrendo una soluzione completa, espandibile e altamente sicura per impianti civili, commerciali e industriali.Componenti del kit:1 x Centrale GENIOPLUS8Tipologia: Centrale ibrida I-TRADEIngressi: 64 ingressi gestibili tra radio, cablati e RS-485Espandibilità: Compatibile con moduli su bus seriale RS-485Funzione pratica: Massima flessibilità di configurazione per impianti nuovi o da ampliare, integrazione semplice di dispositivi radio e cablati1 x Modulo MD4GI (LINEA START)Tipologia: Modulo di comunicazione LTE con antenna integrataConnettività:Supporto 2G, 3G, 4GFall-back automatico in fonia su rete 2G e 3G per garantire continuità di comunicazioneFunzione pratica: Connessione stabile per invio di allarmi, notifiche e gestione remota anche in mancanza di linea fissa1 x Sirena QUEENTipologia: Sirena da esterno autoalimentata e autoprotettaPotenza sonora: Tromba bitonale da 4 Ohm, 113 decibel a 1 metroSegnalazione visiva: Lampeggiante integratoProtezione: Griglia di protezione contro urti e manomissioniCertificazioni: Conforme norma EN 50131-4, grado 3Contesti d'uso:Perfetto per la protezione di abitazioni, aziende, negozi, capannoni, uffici e strutture che richiedono un elevato livello di sicurezza, connessione affidabile via rete mobile e un forte deterrente visivo e acustico.

Caratteristiche tecniche

larghezza

210 mm

altezza

268 mm

profondità

63 mm

KIT ANTINTRUSIONE COMPOSTO