Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEKIT1244
Cod. Produttore
KIT1244

Informazioni di prodotto

Kit antintrusione F44 + sirena SEI300FB, 4G Linea Start, 40 ingressi, grado 3.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il kit antintrusione combina una centrale cablata di elevata robustezza e una sirena da esterno ad alte prestazioni, offrendo una soluzione sicura e scalabile per ambienti residenziali, commerciali e industriali.Componenti del kit:1 x Centrale F44Linea: FLEXENERGYTipologia: Centrale antintrusione cablataIngressi: 8 ingressi cablati di serieEspandibilità: Fino a 40 ingressi totaliContenitore: Custodia metallica robusta, ideale per protezione avanzataComunicazione: Modulo 4G Linea Start integrato per trasmissione allarmi e gestione remotaFunzione pratica: Sistema cablato flessibile e affidabile, ideale per applicazioni medio-grandi che richiedono alta sicurezza e capacità di espansioneSirena SEI300FBTipologia: Sirena da esterno autoalimentataSegnalazione visiva: Lampeggiatore con LED blu ad alta luminositàCertificazioni: Conforme alla norma EN 50131-4, grado 3 (massima protezione per ambienti a rischio elevato)Contesti d'uso:Ideale per installazioni in ambiti residenziali, commerciali e industriali che richiedono sistemi cablati espandibili, comunicazione affidabile su rete mobile 4G e una potente dissuasione visiva e sonora contro tentativi di intrusione.

larghezza

125 mm

altezza

123 mm

profondità

30 mm

Produttore

Kit antintrusione cablato F44 40 ingressi 4G sirena esterno grado 3 residenziale commerciale industriale