› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Kit antifurto K.HOME EVO DEF. 24 con sensori e sirena per uso domestico

Cod. Rexel FY910431
Cod. Produttore 910431
Cod. EAN 8016978100170

Informazioni principali

  • Serie: K. HOME EVO
  • Centrale: DEFENDER 24
  • 2 Sensori: DT1200 EVO
  • 2 Snodi: SND DT1200 EVO
  • Tastiera: T8N
  • Sirena: SEL70-LED
  • Dimensioni imballo: 585x345x105 mm
  • Peso lordo: 3.7 kg

Descrizione del prodotto

Il kit K. HOME EVO è un sistema di allarme filare completo, ideale per la protezione domestica. Include la centrale DEFENDER 24, due sensori di movimento DT1200 EVO con relativi snodi per un'installazione flessibile, una tastiera T8N per la gestione e programmazione del sistema, e una sirena SEL70-LED con indicatore a led per una segnalazione visiva efficace. Il design compatto e moderno dei componenti garantisce un'installazione discreta e funzionale. Questo kit offre una soluzione affidabile per la sicurezza elettrica, combinando tecnologia avanzata e facilità d'uso in un unico prodotto. Descrizione del produttore: Il kit contiene: 1 Centrale DEFENDER 24 (codice 910377) 2 Sensori DT1200 EVO (codice 998973) 2 Snodi SND DT1200 EVO (codice 998972) 1 tastiera T8N (codice 911306) 1 Sirena SEL70-LED (codice 910329)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

colore

Bianco

display LCD

con indicatore a LED

Kit antifurto K.HOME EVO DEF. 24 con sensori e sirena per uso domestico