› Civile residenziale › Antenne › Antenne Terrestri

Kit antenna digitale terrestre 5G T2 BLU10 amplificatore alimentatore

Cod. Rexel FY217972
Cod. Produttore 217972
Cod. EAN 8016978106400

Informazioni principali

  • Contenuto kit: antenna, amplificatore, alimentatore
  • Tipo antenna: BLU10HD 5G
  • Amplificatore: MAP2r345U T2
  • Alimentatore: Mini Power 12P
  • Pezzi nel kit: 1
  • Dimensioni imballo: 1240x105x400 mm
  • Peso lordo: 3.65 kg
  • Serie: KIT 4 5G T2

Descrizione del prodotto

Kit antenne 5G completo, composto da antenna BLU10HD 5G, amplificatore MAP2r345U T2 e alimentatore Mini Power 12P. Progettato per la ricezione UHF, copre la gamma di canali da 21 a 48, garantendo una ricezione televisiva di alta qualità e stabile. Il kit è ideale per installazioni che richiedono un segnale potenziato e una copertura efficiente delle frequenze 5G, assicurando prestazioni ottimali per la ricezione TV digitale terrestre. La combinazione di antenna, amplificatore e alimentatore offre una soluzione integrata per migliorare la qualità del segnale in ambienti con difficoltà di ricezione. Descrizione del produttore: Il KIT contiene:- 1 antenna BLU10HD 5G (cod. 217915) - 1 amplificatore MAP2r345U T2 (cod. 223759) - 1 alimentatore Mini Power 12P (cod. 270021)

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Antenna TV

gamma di ricezione

UHF

zona del canale

21 ... 48

Kit antenna digitale terrestre 5G T2 BLU10 amplificatore alimentatore
€ 114,72 x 1 pz.
(pz.)