› Civile residenziale › Antenne › Antenne Terrestri

Kit antenna 15 elementi 5G ELIKAPRO700 con preamplificatore Mini Power 12P per impianti TV digitali residenziali

Cod. Rexel FY217978
Cod. Produttore 217978
Cod. EAN 8016978106455

Informazioni principali

  • Contenuto: antenna + alimentatore
  • Alimentatore: Mini Power 12P
  • Antenna: ELIKA PRO 700 C
  • Dimensioni imballo: 1000x190x475 mm
  • Peso lordo singolo: 4,12 kg
  • Codice EAN: 8016978106455
  • Serie: KIT 15 5G T2

Descrizione del prodotto

Il KIT 15 5G T2 è un kit antenne progettato per la ricezione TV in banda UHF, specificamente indicato per garantire una copertura efficace nel range di canali da 21 a 60. Include un'antenna ELIKA PRO 700 C, caratterizzata da un design robusto e performante per la ricezione ottimale del segnale digitale terrestre, e un alimentatore Mini Power 12P che assicura la corretta alimentazione del sistema. Questo kit è ideale per l'installazione in ambienti residenziali o professionali che richiedono una soluzione affidabile per la ricezione del segnale TV in frequenza UHF, con una banda di frequenze singola e una configurazione che supporta la tecnologia 5G evitando interferenze. Il prodotto unisce facilità di installazione e prestazioni elevate, rappresentando una scelta efficiente per l'aggiornamento degli impianti di ricezione TV. Descrizione del produttore: Il KIT contiene:- 1 antenna ELIKA PRO 700 C (cod. 213231) - 1 alimentatore Mini Power 12P (cod. 270021)

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Antenna TV

gamma di ricezione

UHF

numero di bande di frequenze

1

Omnidirezionale

zona del canale

21 ... 60

banda di frequenza 1

470 ... 790 MEGAHERTZ

Kit antenna 15 elementi 5G ELIKAPRO700 con preamplificatore Mini Power 12P per impianti TV digitali residenziali